Beli spray gun f75 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NLG Spray GunDeskripsi:Alat Semprot/Semprotan Cat (Air Spray Gun) tipe F-75GN. Air Spray Gun dapat membantu anda mengecat berbagai permukaan seperti kendaraan, kayu, tembok, dll sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan anda.
- AS ONE Safe Workbench For Use in Clean Roomatribut:
- Withstand Load (kg): 300
- Depth (mm): 750
- Material: Stainless steel (SUS430) hair-line finish
- KRISBOW Spray Gun High Volume without Cup (Alat Semprot Cat)atribut:
- Nozzle Size (mm): 1.4
- Air Pressure (bar): 3.5
- Feed type: Suction
- Dimensions (LxWxH) (cm): 13x6x22
- Air Consumption (L/minute): 200
- Taffware Spray Gun Nozzle Professional HVLP Airbrush (Alat Semprot Cat)Deskripsi:Dengan spray gun Taffware, Anda bisa mengatasi berbagai macam pekerjaan cat dengan mudah dan efisien. Dilengkapi dengan teknologi terbaru dan desain ergonomis yang nyaman digunakan, spray gun ini menjamin hasil akhir yang sempurna dan profesional. Spray gun ini mampu menampung cairan dengan kapasitas 125 ml. Tak hanya itu, spray gun Taffware juga mudah dibersihkan dan memiliki daya tahan yang tinggi sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jangan ragu untuk memilih spray gun Taffware untuk mempermudah pekerjaan cat Andaatribut:
- Container Dimensions (mm): 60x60x90
- Spray Gun Dimensions (mm): 150 x 100 x 20
- Air inlet (inch): G1/4
- Paint Capacity (ml): 125
- Transmission: Gravitasi
- Inlet Screw (inch): 45017
- Material: Stainless Steel dan Plastik
- Working Pressure (kg/cm²): 2.1
- ROHA Spray Gun High Pressure (Alat Semprot Cat)atribut:
- Air inlet (inch): G1/4
- TEKIRO Spray Paint (Alat Semprot Cat)Deskripsi:untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressore/tekanan angin dengan nozzle diameter 0.5 mm, kapasitas tabung 200cc, panjang 55mm, diameter 105mmFungsi : untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressor/teknanan anginMatrial : chrome vanadiumSemprotan Cat K-3 digunakan untuk pengerjaan yang detailNozzle Diameter : 1.5 mmatribut:
- Air inlet (inch): 1/4
- ANEST IWATA Small Spray Gun W-71 Series (Alat Semprot Cat)Deskripsi:It is a gravity type general-purpose small spray gun. It is a basic model that has been used for many years. Plastic, vehicle, metal, woodworking liquid coating applicationatribut:
- Spray Distance (mm): 200
- Air Pressure (MPa): 0.29
- Suitable Paint Container: PC-4S, PC-5, PCG-6P-2, PC-51, PC-61, PC-150S-2LF, PC-400S-2LF, PC-250S-2LF
- Paint Feeding System: Gravity type
- Mounting Screw Diameter: (Paint): G1 / 4, (Air): G1 / 4
- INGCO Air Spray Gun (Alat Semprot Cat)atribut:
- Operating Pressure (bar): 3-4
- RYU Spray Gun Electric (Alat Semprot Elektrik)Deskripsi:- High Performance Motor- Flexible Electric Spray Gun- With Double Nozzle
- AS ONE Silent Stainless Steel Workbenchatribut:
- Material: Stainless steel (SUS430), sheet/special rubber
- SAGOLA Spray Gun Polishing Colour (Alat Semprot Cat)Deskripsi:Produk-produk SGL merupakan produk-produk pilihan yang telah teruji kualitasnya dan hadir dengan jenis & tipe produk yang beragam.Produk-produk SGL diproduksi di China & di Taiwan.Spray Gun High Pressure F100G (Tabung Atas).Cocok untuk semprot dan mengecat mobil atau motorSAGOLA ini paling "mewah" di kelasnya.Hasil sebaran cat lebih halus dibandingkan F75
- Wipro Spray Gun Meiji Type (Alat Semprot Cat)Deskripsi:Spray Gun Digunakan Dengan Bantuan Tenaga KompresorCocok Digunakan Untuk Pengecatan Motor, Mobil, Helm, Dinding Dan Benda LainnyaCocok Digunakan Di Bengkel, Industry, Maupun Karya Gravityatribut:
- Type: Meiji
- Standard Nozzle (mm): 1.5
- NRT-PRO Spray GunDeskripsi:Kelengkapan :- 1 Pcs Cordless Spray Gun- 1 Pcs Corong- 1 Pcs Nozzle 2,5mm- 1 Pcs Tabung 800ml
- Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)Deskripsi:This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
- Non Brand Workbench Stainless Steel 304 (Meja Dapur)atribut:
- Basic Material: Stainless Steel (SUS304)
- Frame: Stainless Steel Pipe
- Plate: HL 1.2mm
- Finishing: Polished Satin
- Adjustable Foot: Yes
- SAGOLA Spray Gun (Alat Semprot Cat)Deskripsi:472 PRO. Pistol semprot bertekanan dengan operasi aircap campuran internal memungkinkan operasi dengan konsumsi udara sangat rendah - hanya 65 L / mnt - dan tekanan sangat rendah -1-2 bar-. Ini dirancang untuk multi guna, selalu mencapai hasil akhir berkualitas tinggi bahkan dengan produk-produk viskositas sedang.
- INGCO Air Spray Gun HVLP (Alat Semprot Cat)atribut:
- Standard Nozzle (mm): 1.4
- Pattern Width (mm): 180-250
- Optional Nozzle (mm): 1.3-2.5
- TRUSCO Spray Gun Set (Alat Semprot Cat)Deskripsi:-Scattering of coating mist is reduced to improve the coating efficiency, while also improving the quality of stage performance, and further improving the usability.-The gun is manufactured under the same test as JIS standard commodities, on the same line. -For intermediate and top coat of small objects.-Coating with many color changes. -Gravity typeatribut:
- Cup Mounting Outlet: G1/4
- Air Input Port: G1/4
- Main Body Materials: Aluminium Die-Cast
Daftar Harga spray gun f75 Terbaru October 2026
| NLG Spray Gun | Rp129.900 |
| AS ONE Safe Workbench For Use in Clean Room | Rp31.999.900 |
| KRISBOW Spray Gun High Volume without Cup (Alat Semprot Cat) | Rp499.900 |
| Taffware Spray Gun Nozzle Professional HVLP Airbrush (Alat Semprot Cat) | Rp109.900 |
| ROHA Spray Gun High Pressure (Alat Semprot Cat) | Rp169.900 |
| TEKIRO Spray Paint (Alat Semprot Cat) | Rp209.900 |
| ANEST IWATA Small Spray Gun W-71 Series (Alat Semprot Cat) | Rp2.199.900 |
| INGCO Air Spray Gun (Alat Semprot Cat) | Rp329.900 |
| RYU Spray Gun Electric (Alat Semprot Elektrik) | Rp469.900 |
| AS ONE Silent Stainless Steel Workbench | Rp7.899.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/hdP104581625-1.jpg)
/rcP107922984-1.jpg)
/eiP106963522-1.jpg)
/ifP105678663-9.jpg)
/44P106578148-1.jpg)
/maP105457802-1.jpg)
/jvP105678715-1.jpg)


/n2P108174830-1.jpg)
/P103077028-1.jpg)

/P101002706-1.jpg)
/8hP104858305-1.jpg)
/a7P103761367-1.jpg)
/mjP105457811-2.jpg)

/P102694192-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)